Evaporador de placa de película descendente de efecto único APV

Evaporador de placa de película descendente de efecto único APV

Evaporador de placas de película descendente de efecto único APV. Modelo: FFPE. S/N: 173. Últimos productos lácteos 3-A en funcionamiento. El sistema incluye un evaporador de placa de película descendente APV, un separador horizontal APV y un condensador de acero inoxidable de 332 pies cuadrados. Se puede reconfigurar según las necesidades individuales de los clientes. Las placas del intercambiador de calor y los separadores de vapor son de acero inoxidable 316. Dimensiones generales del sistema: 17 pies 10 pulgadas de largo x 14 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 8 pulgadas de alto (H12).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDDF148.91a
  • Fabricante: APV
  • Modelo: FFPE
  • Número de serie: 173

Detalles del evaporador

  • Tipo de evaporador: Falling Film
  • # de efectos: 1
  • Tipos de metales: Stainless Steel, 316 Stainless Steel
  • Montado sobre patines: No
  • Componentes del evaporador incluidos: APV Falling Film Plate Evaporator Heat Exchanger, APV Vacuum Separator Unit, Stainless Shell and Tube Condensate Unit, Merrick mechanical Shell and Tube Condenser, Stainless Steel Shell and Tube Pre-Heater, Sihi LIquid Ring High Performance Vacuum Pump

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 214
  • Ancho (pulgadas): 179
  • Altura (pulgadas): 116

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Last running 3-A milk products
Evaporador de placa de película descendente de efecto único APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente