Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 2 ventiladores - 14,3 toneladas

Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 2 ventiladores - 14,3 toneladas

(2) Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 2 ventiladores. Modelo: SPCLA-306-4-1.5-RBA-HGU-LH. Refrigerante: recirculado, alimentación inferior R-717 (amoniaco). Capacidad nominal para una habitación de -20 °F: 172000 BTUH o 14,3 toneladas. El diseño utiliza un serpentín de gas caliente y un recipiente para descongelar. CFM nominal: 22400. Diseño psig: 350 PSI. Material de construcción de la bobina: aluminio. 4 aletas por pulgada. (2) ventiladores de 30 pulgadas de diámetro (2) motores de 1-1/2 HP 460 V, 60 Hz, trifásicos. Caja de control de la Compañía Federal Pacific Electric. Gato. No. 5336R, 30 amperios, 600 V. Peso aproximado 2200 lbs. Dimensiones totales: 12 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DFDT17.3a
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: SPCLA-306-4-1.5-RBA-HGU-LH
  • Número de serie: 337841B12

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 11,466.67
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 9.56
  • Flujo de aire (CFM): 22,400
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de ráfaga Krack de baja temperatura y 2 ventiladores - 14,3 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente