Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. S/N: 189888. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores eléctricos Leeson, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 V, 2-2,2/1-1,1 amperios, 60/50 Hz, trifásicos. (1) Motor eléctrico Dayton, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 7 pulgadas de alto (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tMHCS006.
  • Fabricante: Recold
  • Modelo: 3100FWA
  • Número de serie: 189888

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Aletas por pulgada: 5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente