Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores Dayton, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60/50 Hz, monofásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 11-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (H15).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tMHCS010.
  • Fabricante: Recold

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Aletas por pulgada: 5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador de recirculación de amoníaco registrado

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente