Evaporador Imeco - 12,76 Ton.

Evaporador Imeco - 12,76 Ton.

Evaporador Imeco – 12,76 Ton. Modelo: CO 524-64. S/N: 5989. Capacidad: 12,76 toneladas a 11° de diferencia de temperatura para una habitación de 33°F y un serpentín de 22°F con líquido de 20°F a una proporción de 3:1. Flujo de aire: 20,400 CFM a 0” ESP. (6) filas de bobinas con (4) aletas por pulgada. Volumen de la bobina: 4,8 pies cúbicos. Pie. Área de superficie: 2930 pies cuadrados (5) 24 pulgadas de diámetro. ventiladores de hélice de accionamiento directo. (5) motores de ventilador de 1/3 hp, 1200 rpm. Configurado para alimentación inferior de amoníaco con descongelación por gas caliente. Se requiere una presión mínima de alimentación de líquido de 3,64 psi por encima de la presión de succión del serpentín en la entrada de líquido. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI02
  • Fabricante: Imeco
  • Modelo: CO524-64
  • Número de serie: 5989 A

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador Imeco - 12,76 Ton.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente