Evaporador Krack - 10,45 toneladas

Evaporador Krack - 10,45 toneladas

1998 Evaporador Krack. Modelo: PCC2L-336-3-1-DXR22-HGC-RH. Refrigerante: DX R-22. Capacidad: 125.400 Btuh a 10°F TD o 10,45 toneladas. La batería tiene tubos de cobre y aletas de aluminio (3 FPI). Flujo de aire: 21.600 cfm. (2) 30 pulgadas de diámetro. ventiladores con (2) motores de ventilador: motor Leeson, 1 hp, 1160 rpm, 208-230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. Motor Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3,75-3,4/1/7 amperios, 60 Hz, trifásico. Descongelación: solo batería de gas caliente, descongelación por aire. Bandeja de drenaje de aluminio con caja y tapa galvanizadas. Las opciones incluyen patas extraíbles. Entradas: (1) puerto de 1 pulg., (1) puerto de ¾ pulg. Salidas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto de drenaje de 1 ½ pulg. Peso aproximado 1900 libras. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN75).(BB).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEC3263.4
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PCC2L-336-3-1-DXR22-HGC-RH
  • Número de serie: 493541-02D

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 0.00
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 12,540.00
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 10.45
  • Aletas por pulgada: 3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Evaporador Krack - 10,45 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente