Exprimidor comercial de pasto de trigo Sundance Wheateena Workhorse II

Exprimidor comercial de pasto de trigo Sundance Wheateena Workhorse II

Exprimidor comercial de pasto de trigo Sundance Wheateena Workhorse II. Modelo: 3002. Capacidad: 3-1/2 onzas por minuto para la mayoría de los pastos, verduras de hojas verdes, hierbas y brotes. Motor: 91 RPM, torque 130 libras por pulgada, 115 VCA, 50-60 Hz (o 230 VCA 50 Hz). Unidad motriz: 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Como uno de los favoritos de las barras de jugos de todo el mundo, Wheateena ha sido diseñado específicamente para la expulsión continua de pulpa y el procesamiento de jugos en un entorno ajetreado. Montados sobre un chasis de acero inoxidable para una vida útil de servicio sin mantenimiento, los componentes del exprimidor Wheetena Workhorse II están mecanizados con precisión, son de hierro fundido y completamente estañados en caliente. Un mínimo de piezas facilita el montaje y la limpieza. Peso aproximado 25 libras. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto (ACN7a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JJTT07
  • Fabricante: Sundance
  • Modelo: 3002

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Exprimidor comercial de pasto de trigo Sundance Wheateena Workhorse II

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente