- Detalles del producto
Extractor/acabador de tornillo pulper FMC 75B (15 HP, 75-100 GPM)
Extractor/acabador de jugo FMC. Modelo: 75B. La capacidad es de entre 75 y 100 GPM. Diámetro del tornillo de alimentación: 14 pulg. Construcción: acero dulce Estructura con piezas de contacto de acero inoxidable. Ideal para el acabado de productos de fruta fresca. Estas máquinas son sanitarias, de alta capacidad, de tipo tornillo o sin fin, diseñadas para separar el jugo de la pulpa, semilla y piel. Motor Baldor Super-E, 15 hp, 1760 rpm, 353 rpm (final), 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 19-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Salida: 3 pulg. de diámetro. Tri-abrazadera. Dimensiones totales: 90 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 50-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: FLOR04
- Fabricante: FMC
- Modelo: 75B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1,760
- Voltaje del motor: 280/460
- Amperios de motor: 34.6/17.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 254TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 900
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!