Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation

Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation

Acabador/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetro de la polea: impulsor 5-3/4 pulg., impulsado 20-3/8 pulg. Motor: Siemens, 15 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 37,4/18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. (1) Diámetro de la brida de entrada. 11-7/8 pulg. X 6 pulg. Cantidad: 16 orificios de montaje de ¼ de diámetro, adyacentes: 2-1/2 pulg., opuestos. 13-1/8 pulg. (1) Salida ACME 4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 1 pulg. de largo x 2 pies 5-5/8 pulg. de ancho x 3 pies 10-7/8 pulg. de alto .(ACN806).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF306.80
  • Fabricante: Brown International Corp.
  • Modelo: 2503
  • Número de serie: 2506-BA-03

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente