- Detalles del producto
Extractor/acabador de tornillos modelo 2503 de Brown International Corporation
Acabadora/extractor de tornillos de Brown International Corporation. Modelo: 2503. Diámetro de la polea. conductor: 7-1/4 pulg., accionado: 20-1/2 pulg. Motor: Toshiba 15 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 40/20 amperios, 60 Hz., trifásico. El extractor/finalizador de tornillos Brown modelo 2503 separa el agua de variedades de frutas y verduras según las especificaciones deseadas con una mínima degradación de sólidos. Las ventajas incluyen: máxima actividad al nivel de la pantalla para garantizar una entrada de alta capacidad (200 gpm) y un interior de fácil acceso para limpieza y cambios de pantalla. (2) entradas ACME de 3 pulgadas, (1) salida ACME de 2 pulgadas, (1) diámetro de salida de brida. 4 pulg. 8 orificios de montaje de diámetro. 3/8 adyacente 3-1/4 opp. 6 pulgadas. Dimensiones totales 7 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 1/2 pulgadas de alto (ACN830).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RCJF355.40
- Fabricante: Brown International Corp.
- Modelo: 2503
- Número de serie: 2506-BADB-202
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!