Extrusora de doble tornillo de acero inoxidable
Extrusora de doble tornillo de acero inoxidable. Dimensiones de la tolva de alimentación: 2 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (2) 7 pulgadas de diámetro. x tornillos de 2 pies de largo, paso: motor de 5-1/2 pulg. Reductor de velocidad Hub City, relación: 60. Entrada: (1) 1 pie de largo x 11 pulg. de ancho (entrada de producto), (1) 2 pies 3-1/2 pulg. x 2 pies 2-1/2 pulg. (alimentación de la tolva). Salida: (1) 1 pie 3-1/4 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho (descarga del producto), (2) 1 pulgada de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 10-1/4 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RLOL566C.25
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 77
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 58.25
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!