Diferencial de cambio de fase Fairchild

Diferencial de cambio de fase Fairchild

Fairchild, diferencial de cambio de fase, modelo 0-PSD025, S/N 7 315-X1A. Eje de araña: torsión de 300 lb, rpm máximas a 750. Eje de engranaje lateral: torsión de 150 lb, rpm máximas a 1500, eje Corr: torsión de 10 lb, rpm máximas a 1800.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF66
  • Fabricante: Fairchild
  • Modelo: 0-PSD025
  • Número de serie: 7 315-X1A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Fairchild

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Diferencial de cambio de fase Fairchild