Cinta transportadora FBN Metal Products - 15 pulgadas de ancho

Cinta transportadora FBN Metal Products - 15 pulgadas de ancho

Cinta transportadora de productos metálicos FBN. Modelo: 32-48-15. Longitud efectiva del transportador: 4 pies. Ancho de la correa: 1 pie 3 pulgadas. Motor eléctrico, 0,75 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,2-3/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Relación de transmisión: 60,1:1. Revoluciones finales: 29. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 6-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 3 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GM420B.3
  • Fabricante: FBN Metal Products
  • Modelo: 32-48-15
  • Número de serie: 15825

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cinta transportadora FBN Metal Products - 15 pulgadas de ancho