Aplicador de cobertura de acero inoxidable Fedco
Aplicador de cobertura de acero inoxidable Fedco. Tiene dos agitadores con accionamientos. La tolva/agitador ensambla la longitud del tobogán a lo largo del riel. Dimensiones de la tolva (interior) 12 pulgadas de ancho, 32 pulgadas de largo, 18 pulgadas de alto (fondo curvo). Tiene dos interruptores de encendido/apagado, encendidos para cada unidad. El interruptor del agitador superior va directo al motor. El interruptor del agitador inferior va al accionamiento de control Allen Bradley y luego al motor. Variador de control: Boletín 1333 Variador de motor de CA de frecuencia ajustable. Allen Bradley, Cat No. 1333-AAB, Ser: B, S/N B17355, Entrada (trifásica) 460 voltios, 50/60 Hz, 2,6 KVA, 3,3 amperios. Salida (trifásica): 460 voltios, 60 Hz, 1,7 KVA, 2,1 amperios. Dimensiones del marco: 38 pulgadas de ancho, 85-½ pulgadas de largo, 35 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de ancho, 85-½ pulgadas de largo, 51-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNP210Cb.6
- Manufacturer: FES
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.25 hp SEW Eurodrive, and (1) SEW Eurodrive
Dimensions:
- Length (Inches): 85.5
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 51.5