Aplicador de cobertura de sistemas Fedco
Aplicador de cobertura de Fedco Systems. Modelo: 40. S/N: 148. La unidad consta de un diámetro de 8-1/2 pulg. Tambor L de 47-1/2 pulg. con (52) ranuras de 1/8 pulg. espaciadas a una distancia de 1/2 pulg. Espacio libre entre los tambores y la base: 3/8 pulg. Diseñado para deslizarse longitudinalmente sobre el riel. Dimensiones de alimentación de la tolva: 43 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Dimensiones de descarga de la tolva: 32 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. El panel de control opera los motores de CC. Motor Baldor DC (tambor), 1/3 hp, 1750 rpm, 90/100/50 V, 3,7/0,4/0,8 amperios. Motor Baldor AC (cuchillas de limpieza), 1/2 hp, 1725 rpm, 115/208-230 V, 6/2.3-3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 77-1/2 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 26-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNP192.12a
- Manufacturer: FES
- Model: 40
- Serial Number: 148
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 0.33 hp Baldor DC Motor, and (1) 0.5 hp Baldor AC Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 77.5
- Width (Inches): 40.5
- Height (Inches): 26.5