Federal Filler 20 Cabeza
Relleno federal: 20 cabezas. Dos juegos de boquillas: (10) 1-1/8 pulg. y (10) 5/8 pulg. De centro a centro: 10,75 pulg. de diámetro. Tambor: 40 pulgadas de diámetro x 10 pulgadas de alto. 220 V. El llenador corre de izquierda a derecha y está configurado para cambiar fácilmente entre dos botellas de diferentes tamaños. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: 150.FHF280a.65
- Manufacturer: Federal Filler
Filler & Capper Details
- Filler/Capper Type: Gravity Filler
- Inline/Rotary: Rotary
- # of Heads: 20
- Cap Hopper Included: No
- Cap Chute Included: No
- Includes Capper? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 82
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 96