Transformador Federal Pacífico - 500 KVA
Transformador Pacífico Federal 500 KVA. Modelo: 36B. S/N: 28375. 500 KVA a 80°C de elevación. Impedancia: 4,87 %. Alto voltaje: 480 V. Bajo voltaje: 240/139 V. Requisitos eléctricos: 1199 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMI127C.3a
- Manufacturer: Federal Pacific
- Model: 36B
- Serial Number: 28375
Transformer Details
- KVA: 500
- High Voltage: 480
- Low Voltage: 240
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 43
- Height (Inches): 76