- Detalles del producto
Transformador tipo seco Federal Pioneer de 15 KVA
1979 Transformador tipo seco Federal Pioneer. Modelo: M2102A0715 1979. S/N: 55209. Alto voltaje: 480. Bajo voltaje: 208Y/120. Trifásico, 60 Hz. 15 KVA. Peso: 128 libras. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 10-5/8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMCB532.a
- Fabricante: Federal Pioneer
- Modelo: M2102A0715 1979
- Número de serie: 55209
Detalles del transformador
- Kva: 15
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 208Y/120
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 26
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 22.625
- Peso libras): 128
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!