Sistema de cocción continua de doble tubo Feldmeier
Sistema de cocción continua de doble tubo Feldmeier. Acero inoxidable 304. (12) 2-1/2 pulgadas de diámetro exterior/2 pulgadas de diámetro interior. tubos, 234 pulg. L. La unidad contiene (1) válvula de vapor Fisher y (2) cabezales de vapor. El producto crudo entra/sale a través de (2) adaptadores S-Line de 2-1/2 pulgadas, mientras que el vapor entra/sale a través de (1) codo de 45 grados NPT de 1 pulgada, (1) codo de 90 grados de 2-1/2 NPT y (1) adaptador NPT de 2-3/4 pulg. Dimensiones totales: 254 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP081.
- Manufacturer: Feldmeier
Heat Exchanger Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor