Patín HTST de doble tubo Feldmeier
1999 Patín HTST de doble tubo Feldmeier. Modelo: PWS. Número de serie: PW-1-99. Construcción de acero inoxidable 316. 3-Secciones con: pasteurizador, regeneración, enfriador. Anteriormente se utilizaba para calentar/esterilizar 30 gpm de agua purificada a 250 °F. Caudal máximo: 50 gpm. La temperatura del agua de entrada fue de 50 °F. La temperatura de salida de la regeneración cruda fue de 210 °F usando 80% de regeneración, calentada a 250 °F usando vapor saturado. El tiempo de mantenimiento a 250 °F fue de 20 segundos. La temperatura de salida de regeneración cocida fue de 90 °F, enfriada a 55 °F usando agua enfriada a 45 °F. Requisitos de vapor: 1000 lb/hr. Requisito de agua enfriada: 200 gpm a 44 °F. El pasteurizador consta de 16 tubos con dimensiones de tubo interior de 1-1/2 pulg. de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L y dimensiones del tubo exterior de 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 8 pies 11 pulgadas L. La regeneración consta de 60 tubos con dimensiones de tubo interior de 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L y dimensiones del tubo exterior de 2 pulgadas de diámetro. x 8 pies 11 pulgadas L. El enfriador consta de 24 tubos con dimensiones de tubo interior de 1-1/2 pulgadas de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L y dimensiones del tubo exterior de 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 8 pies 11 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 96 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto (ACN250-300).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP73606.170
- Manufacturer: Feldmeier
- Model: PWS
- Serial Number: PW-1-99
HTST Details