Tanque de mezcla Feldmeier de acero inoxidable - 700 galones
Tanque de mezcla con camisa Feldmeier de acero inoxidable, 700 galones, S/N L129, carcasa de 30 psi a 245 °F, camisa de 125 psi, entrada frontal de 15 x 20 pulgadas, (6) salidas superiores de 2,75 a 2 pulgadas, boca de acceso 20 pulgadas. Dimensiones interiores 54 pulgadas de diámetro, 45 pulgadas de alto (pared lateral). 91 pulg. H. (desde la parte inferior del cono hasta el techo). 72 pulgadas de alto (desde la parte inferior del cono hasta la parte superior), 23-½ pulgadas de diámetro de la parte superior.
Product Details
- Cantidad en stock: 60.JRW134b.3
- Manufacturer: Feldmeier
- Serial Number: L129