Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier-24 tubos
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier - 24 tubos. Espesor: 0,065 pulg. Especificaciones del tubo interior: 1-3/8 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 20 pies de largo, con una capacidad total de retención de 38,5 galones. Especificaciones del tubo intermedio: 1-7/8 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 19 pies 7 pulg. L, con una capacidad total de retención de 29 galones. Tubo exterior: 2-3/8 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 18 pies 4 pulg. L con una capacidad total de retención: 33 gal. Tubos montados concéntricamente. En el proceso real, el medio de calentamiento o enfriamiento viaja en una dirección a través del tubo interior y a través del espacio anular entre los tubos intermedio y exterior. El producto fluye en dirección opuesta a través del espacio anular entre el tubo interior y el tubo intermedio. Esto produce una acción de contraflujo. De este contraflujo se obtiene una importante eficiencia en el intercambio de calor. Sus (3) columnas soportan el peso de los tubos y se utilizan para fijar la unidad al piso o estructura de base. Entradas/salidas: (5) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas, una brida: 7-1/2 pulgadas de diámetro, (4) orificios, de centro a centro: 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 300.BI7
- Manufacturer: Feldmeier
Heat Exchanger Details