Tanque vertical de acero inoxidable Feldmeier, 20 000 galones
Tanque de silo vertical de acero inoxidable Feldmeier de 20 000 galones. NUMERO DE SERIE E623-988. Presión de 25 psi en la carcasa, presión de 165 psi en la camisa, pared lateral de 188 pies cuadrados, pared fría inferior de 61 pies cuadrados. Agitador de alta resistencia montado en la parte superior con doble sello mecánico, voltaje dual de 10 hp, 48 rpm, deflector de pared lateral. Costo original $115,297
Product Details
- Cantidad en stock: CG-MM401.150
- Manufacturer: Feldmeier
- Serial Number: E623-988
Tank Details