Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 76 tubos

Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 76 tubos

HTST de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier 2000. (76) tubos de medios y productos construidos con acero inoxidable de grados 304 y 316, respectivamente. Los respectivos valores máximos de temperatura y presión del tubo son 270°F y 25 PSI. Grosor de la pared del tubo: 0,063 pulg. Dimensiones exteriores del tubo: 2 1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 570 galones. Dimensiones del tubo intermedio: 2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 365 galones. Dimensiones del tubo interior: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 31 pies L, capacidad total de retención: 197 galones. Se utilizó por última vez para pasteurizar batidos a 30 gpm y leche a 100 gpm. Entradas/Salidas: (4) 4 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (medios), (4) 3 pulg. de diámetro. Conexiones S-line (medios), (4) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios S-Line (medios), (4) accesorios S-Line de 2 ½ pulgadas de diámetro (producto), (7) accesorios S-Line de 2 ½ pulgadas de diámetro (producto). Dimensiones totales: 32 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GLET01
  • Fabricante: Feldmeier
  • Número de serie: S622-99

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Feldmeier Tubo triple de acero inoxidable HTST - 76 tubos

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente