Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160L, 150 HP 460 V, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160L, 150 HP 460 V, micropanel de control FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo de doble freón FES 140-140. Modelo: 140-140. Refrigerante: usado por última vez con R-22. (2) Motores eléctricos Westinghouse, 150 hp, 3550 rpm, 460 V, 169 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Arrancadores de motor Westinghouse. Separador de aceite compartido FES, MAWP: 300 psi a 400 °F. Enfriador de aceite de intercambiadores de calor Acme. (2) Paneles de control FES Micro II. (2) Compresores de tornillo rotativo Mycom 160L, capacidad nominal (cada uno): 47,5 toneladas a 134,5 bhp usando R-22 con una temperatura de succión de -35 °F y una temperatura de descarga de 90 °F. Ajuste VI: 5.8. Desplazamiento: 439 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor n.° 1 (S/N: 162955): 41,408 h. Tiempo de funcionamiento del compresor n.° 2 (162956): 49 428 h. Dimensiones totales: 16 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (H11).

Product Details

  • Cantidad en stock: MDFP124
  • Manufacturer: FES
  • Model: 140-140
  • Serial Number: 85-0134-0301
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 140-140
  • Package SN: 85-0134-0301

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Mycom
  • # Compressors in Package: 2
  • Compressor Model: 160L
  • Compressor SN: 162955
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 300
  • Compressor Run Time Hours: 41408
  • Fixed/Variable VI: 5.8
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 2346

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: FES

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: Westinghouse

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Westinghouse
  • Motor Horsepower(HP): 150
  • Motor RPM: 3550
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 169
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 199
  • Width (Inches): 63
  • Height (Inches): 78

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 140-140 (Mycom 160L, 150 HP 460 V, micropanel de control FES)