FES 140 - Compresor de Tornillo Mycom 160L

FES 140 - Compresor de Tornillo Mycom 160L

Compresor de tornillo FES 140, adquirido como repuesto en el estante. S/N: 1613675. PSIG de fuga: 313. HYD PSIG 470. Distancia desde la línea central del eje hasta la parte inferior de las patas del compresor (D): 8 pulgadas (mín.), 11 pulgadas (máx.). Tamaño mínimo del motor requerido: 30 HP. Peso de envío: 4300 libras. Tamaño de succión: 4 pulgadas. Descarga: 3 pulgadas. *Nota: Esta unidad es muy similar a las unidades Mycom 160L que hemos tenido en el pasado.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF404
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 140
  • Número de serie: 1613675

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

FES 140 - Compresor de Tornillo Mycom 160L
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente