Just Arrived
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
FES 16L Rotary Screw Compressor Package (Kobelco KS16LGB, 250 HP 460 V)
FES/Kobelco Screw Compressor Package - Model:16L, Serial No:98298131. Kobelco Bare Screw Compressor - Model: KS16LGB Serial No: KR16L161L84-0. Test Pressure - LEAK: 313 PSIG, HYD: 470 PSIG. Refrigerant: R-717. Certified by FES Division Oil Separator - National Board: 10391. MAWP: 300 PSI @ 400 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Serial No: 980241.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE04
- Fabricante: Kobe
- Modelo: 16L
- Número de serie: 98298131
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: FES
- Modelo de paquete: 16L
- Paquete SN: 98298131
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Kobelco
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: KS16LGB
- Compresor SN: KR16L161L84-0
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,800
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 300
- Horas de funcionamiento del compresor: 80,957
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 1039
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: FES
- Descripción del micropanel de control: FES Micro III Micro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 266
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 130
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: Yes