Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP

Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP

Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP. Modelo: 180-ME/200S. Motor Toshiba, 250 hp, 3535 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES MAWP: 250 psi a 300 °F. Enfriador de aceite reco. Desplazamiento: 571 cfm. Panel de control de arranque Cutler-Hammer. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 2865 (ACN630).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDKF723.17
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 180-ME
  • Número de serie: 2052907

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP