FES 180B/95 / Dunham-Bush 1610 / Mycom 200SUD Paquete de compresor doble - 100 / 60 HP

FES 180B/95 / Dunham-Bush 1610 / Mycom 200SUD Paquete de compresor doble - 100 / 60 HP

FES 180B/95 / Dunham-Bush 1610 / Mycom 200SUD Paquete de compresor doble. Modelo: FES 180B/95 / Dunham-Bush 1610 / Mycom 200SUD. Número de serie: 77-064-61. Paquete de compresor doble con (1) motor Louis-Allis, 60 hp, 3600 rpm, 460 V y (1) motor Louis-Allis, 100 hp, 3600 rpm, 460 V. 100 / 60 CV. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. (1) Compresor booster Mycom: Modelo 200SUD. S/N: 2052095. Capacidad nominal: Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 48,5 toneladas con una temperatura de succión de -45 °F y una temperatura de descarga de 95 °F. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 571 cfm. (1) Compresor de etapa alta Dunham-Bush: Modelo: 1610. Capacidad nominal: Usado por última vez con R-717, produciendo 67,9 toneladas con una temperatura de succión de -45 °F y una temperatura de descarga de 95 °F. Configuración Vi: 4.15. Desplazamiento: 278 cfm. Dimensiones totales: 17 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCD344C.45a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 180B/95 / 1610 /200SUD
  • Número de serie: 77-064-61

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

FES 180B/95 / Dunham-Bush 1610 / Mycom 200SUD Paquete de compresor doble - 100 / 60 HP