Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)

Compresor de tornillo, se vende desnudo. El siguiente paquete está disponible sin el compresor de tornillo. Paquete compresor de tornillo rotativo FES. Modelo: 19L. Serie: 19L70 C. Año: 1994. El paquete incluye un compresor de tornillo rotativo Kobelco serie NB modelo 19L. Clasificación de capacidad: 1283 M3/HR (800 CFM) a 3000 RPM. Controlador FES Micro II E. Duración: 57.608 horas. Motor eléctrico Ram Industries: 350 HP, 3570 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz. Incluye arrancador de motor eléctrico Ram Industries. Peso estimado: 9000 LBS. Dimensiones: 145 pulgadas de largo x 63 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BRPF02
  • Manufacturer: FES
  • Model: 19L
  • Serial Number: 19L70 C
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 19L
  • Package SN: 19L70 C
  • Package Max Speed (RPM): 3000

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? No
  • Compressor Run Time Hours: 57,608
  • Oil Separator Included? No

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: FES
  • Micro Control Panel Description: Micro II E Controller

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? Yes
  • Motor Starter Manufacturer: RAM

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: RAM Industries
  • Motor Horsepower(HP): 350
  • Motor RPM: 3570
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 145
  • Width (Inches): 63
  • Height (Inches): 91
  • Weight (LBS): 9000

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1994
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 19L (FALTA TORNILLO, Paquete únicamente)