Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP

Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP

1993 FES 23LB / Kobe KS23LNB Paquete de refuerzo de compresor de tornillo rotativo de refuerzo. Modelo: 23LB / KS23LNB. Número de serie: KT-0036.Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 163,4 toneladas a 224,4 BHP con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de descarga de 30ºF. Ajuste Vi: 3,65. Desplazamiento: 1.685 cfm. 1992 Separador de aceite: FES no: 920484, Bd. Nacional. No: 6162. MAWP: 300 PSI a 400°F. MDMT: -20°F a 300 PSI. Motor de Industrias Ram. 250 HP, 3565 RPM, 570/285A, 230/460V, 60 Hz, trifásico. Dentro del panel dice: Contador nuevo a 22.330. La lectura actual del contador es de 3.947,2 horas. El total es 26.277,2 horas Dimensiones totales: 14 pies de largo x 5 pies 1 pulgada de ancho x 10 pies 1 pulgada de alto (alto)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SKFI093.70
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 23LB/ KS23LNB
  • Número de serie: 93-114031

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo FES 23LB / Kobe KS23LNB - 250 HP