Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 315 / Howden 204/1.93. Modelo: 315. S/N: WRV204-19336-081. Panel de control: Modelo: FES315E. Número de serie: 88-0219-0301. Refrigerante: R-717. Configuración de Vi fija: 3.6. Desplaza 488 CFM a 1800 rpm o 950 CFM a 3000 RPM. Presión de prueba de fugas: 313. Presión de prueba hidrostática: 470. Separador de aceite: FES, S/N: 88261. Nat'l Bd: 3643. MAWP: 250 psi @ 200ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Radio: extremos elípticos. Bomba: Bomba Viking: Modelo: AV428AL. S/N: 5019514. Motor: 7,5 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 8291 horas (ACN328a-BC/Motor-88).

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1524.12a
  • Manufacturer: FES
  • Model: 315
  • Serial Number: WRV204-19336-081
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 315
  • Package Max Speed (RPM): 1800
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 250

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Howden
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: WRV204/193
  • Compressor SN: WRV204-19336-081
  • Compressor Max Speed (RPM): 1800
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 250
  • Compressor Run Time Hours: 8291
  • Fixed/Variable VI: 3.6
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 3643

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1175
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 20.4/10.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 130
  • Width (Inches): 51
  • Height (Inches): 77
  • ACN: 328a-BC

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1988
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)