FES 370-012700-005 Válvula direccional (120/110 V, 10 vatios, 60/50 Hz)

FES 370-012700-005 Válvula direccional (120/110 V, 10 vatios, 60/50 Hz)

Válvula direccional FES. Modelo: 380-012700-005. 120/110 VAC, 60/50 Hz, Watts: 10. Rosca: 1/2 Gruesa. Capacidad del puerto P, A, B: 1500 PSI (103 bar), Capacidad del puerto T: 1500 PSI (103 bar).

Product Details

  • Cantidad en stock: REP61
  • Manufacturer: FES
  • Model: 370-012700-005

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 6
  • Width (Inches): 3
  • Height (Inches): 4
  • Weight (LBS): 7
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

FES 370-012700-005 Válvula direccional (120/110 V, 10 vatios, 60/50 Hz)


Precio:
$0