Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 385/250S (Mycom 250S, micropanel de control FES, MOTOR FALTANTE)
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 385 / Mycom 250S sin motor. Modelo: FES 385/250S. El último refrigerante utilizado fue: R-717 (Amoníaco). Desplazamiento: 1.110 cfm. Separador de aceite: MAWP: 250 PSI a 300ºF. Temperatura de trabajo mínima permitida: -20°F. Grosor de la carcasa: 0,375 pulg. Grosor de la cabeza: 0,375 pulg. Radio: extremos elípticos. Bomba vikinga. modelo: AV477-AL. Entradas/Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (1) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (2) 1 pulgada de diámetro. puerto. (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto. Panel de control FES. Modelo de panel de control: Retrofit. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto Tiempo de funcionamiento del compresor: 69635.(H4)(ACN845-83).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1522.12a
- Manufacturer: FES
- Model: 385 / 250S
- Serial Number: 255-2155
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: FES
- Package Model: 385 / 250S
- Package SN: 92295101
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Mycom
- Compressor Model: 250S
- Compressor SN: 255-2155
- Compressor Run Time Hours: 69,635
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Separator National Board #: 1623
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: FES
- Micro Control Panel Description: Control panel model: Retrofit
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Westinghouse
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1155
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 22.4/11.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 161
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 127
- ACN: 845-83
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1983
- Spec Sheet Available: Yes