Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 400 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 400 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S. Modelo: 385-ME / Mycom 250S. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 409 toneladas a 466 BHP con una temperatura de condensación de 95 °F a 181 PSIG y una temperatura de succión de 20 °F a 33,5 PSIG, funcionando en una sola etapa a 3550 rpm. Capacidad de refrigeración basada en succión saturada con un subenfriamiento del líquido de 10°F. Desplazamiento CFM: 1110. Ajuste Vi: 3,8. Cuenta con un puerto economizador y un controlador PLC Allen Bradley Logix.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TMCB287.35
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385-ME / Mycom 250S

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo FES 385-ME / Mycom 250S - 400 HP