Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 420B (Dunham-Bush 420B, 150 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
1991 Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo FES / Dunham-Bush. Compresor de tornillo rotativo Dunham-Bush/Hartford. Modelo: 420B. Presión de prueba de fugas: 250 psig. Presión de prueba hidrostática: 300 psig. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Motor de alta eficiencia de Ram Industries. 150 HP, 3544 rpm, 348/174 amperios, 230/460 V, 60 Hz, trifásico., panel de control Micro Master, fuente de alimentación: 120 V / 25 FLA / 60 Hz / monofásico. Esta generación de compresores de tornillo de gran tamaño ha sido diseñada para ofrecer una larga vida útil, bajos niveles de ruido y vibración, mayor confiabilidad y menores costos operativos. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de succión de refrigerante, (1) puerto de 1 ½ pulgadas. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante, (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos, dimensiones totales: 13 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 2 ½ pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 74,708 horas (H4). (ACN720).
Product Details
- Cantidad en stock: LEEQ002.
- Manufacturer: FES
- Model: 420B
- Serial Number: X6857
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: Low Stage (Booster)
Package Details
- Package Manufacturer: FES
- Package Model: 420B
- Package Order: 91-0013- 0301-02
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Dunham-Bush
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 420B
- Compressor SN: X6857
- Compressor Design Pressure (PSIG): 300
- Compressor Run Time Hours: 74708
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Separator National Board #: 5230
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: FES
- Micro Control Panel Description: Micro Master control panel
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: RAM Industries
- Motor Horsepower(HP): 150
- Motor RPM: 3544
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 348/174
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 405TS
Dimensions:
- Length (Inches): 158
- Width (Inches): 67
- Height (Inches): 110.5
- ACN: 720
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991
- Spec Sheet Available: Yes
- Known Issues or Problems: The control panel is not complete. The screen has been removed.