Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255-1.45 M - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255-1.45 M - 200 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255-1.45 M - 200 HP. Modelo: 505XB / 255-1.45 M. S/N: MK4-008. Refrigerante: amoniaco. Motor eléctrico toshiba. 200 hp, 3540 rpm, 230/460 V. MDWP: 350 PSIG. Presión de prueba hidrostática: 525 PSIG. Separador de aceite FES, MAWP: 250 PSI. Panel de control FES Micro II. Relación Vi: 3,6. Desplazamiento: 1.514 cfm. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de alivio de presión, (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 90,383 horas (H4) (ACN840)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDCF246.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 505XB / 255-1.45 M
  • Número de serie: MK4-008

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor de tornillo rotativo Booster FES 505XB / Howden 255-1.45 M - 200 HP