Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 550-B / 2516 (Dunham-Bush, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 550-B / 2516 (Dunham-Bush, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)

FES / Dunham - Paquete reforzador de compresor de tornillo rotativo Bush. Modelo: 550-B / 2516. Contrato FES y modernización del panel de control GEA Micro III no: 3A118101. Clasificación de capacidad: 217 toneladas a 192 BHP utilizando R-717 (amoniaco). Compresor Dunham - Bush, modelo: 2516. Presión de prueba de fuga 313 psig, Hyd. presión de prueba 470. Desplazamiento: 1668 cfm. Calificación VI: 3,6. Motor eléctrico: 200 hp, 3750 rpm, 460 V, amperios: 220, trifásico, 60 Hz. Separador de aceite: FES no. 79157, Junta Nacional no: 804, MAWP: 250 psi, MDMT 300 psi, MAWT: -20F, HD RAD 2:1, HD TK.375, SHL TK .375. También incluye un paquete de bomba de aceite. Dimensiones totales: 10 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JSKS02
  • Manufacturer: FES
  • Model: 550-B / 2516
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: Low Stage (Booster)

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 550-B / 2516
  • Package Order: 3A118101
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 313

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Dunham-Bush
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Max Speed (RPM): 3550
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 400
  • Fixed/Variable VI: 3.6
  • Compressor Volume Ratio: 2:1
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 804

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: GEA
  • Micro Control Panel Description: Micro III control panel retrofit no: 3A118101

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 200
  • Motor RPM: 3750
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 220
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 122
  • Width (Inches): 62.5
  • Height (Inches): 103

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 550-B / 2516 (Dunham-Bush, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)