Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 (Mycom 250L, 700 HP 4000/2300 V, micropanel de control FES)
Paquete compresor de tornillo FES 575 / Mycom 250LUD-MX. Modelo: 575 / 250LUD-MX. S/N: 2512498. Refrigerante: R-717, amoniaco. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Separador de aceite FES, S/N: 87107, Nat'l Bd: 2928, MAWP: 250 psi, temperatura máxima de trabajo: 200 °F. Bomba rotativa Viking, Modelo: AL4195, S/N: 11687589. Motor eléctrico Reliance, 7-1/2 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control FES Micro II, 120 V. Motor eléctrico Reliance, 700 hp, 3570 rpm, 4000/2300 V, 87/151 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 14 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante con un diámetro de 17 pulgadas. brida. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. tubo de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 13 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 39,134 horas. (SR450) (ACN950).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC835.
- Manufacturer: FES
- Model: 575
- Serial Number: 2512498
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: FES
- Package Model: 575
- Package SN: 2512498
- Package Max Design Pressure (PSIG): 250
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Mycom
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Model: 250L
- Compressor SN: 250LUD-MX
- Compressor Run Time Hours: 39134
- Fixed/Variable VI: 3.6
- Oil Separator Included? Yes
- Oil Separator National Board #: 2928
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: FES
- Micro Control Panel Description: Micro II control panel, 120V
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 700
- Motor RPM: 3570
- Motor Voltage: 4000/2300
- Motor Amps: 87/151
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 157
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 100
- ACN: 950
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1987
- Spec Sheet Available: Yes