Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575/250L (FES 250L, 700 HP 4160 V, panel de control micro FES)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575/250L (FES 250L, 700 HP 4160 V, panel de control micro FES)

Paquete compresor de tornillo de amoníaco FES 575 / Mycom 250L - 700 HP. Modelo 575/250L. S/N: 2512607. Número de contrato: 88-0227-0302-09. Refrigerante: R-717, amoniaco. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. FES MAWP: 250 psi. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Separador de aceite, S/N: 87486, Nat'l Bd: 3489, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima de trabajo: 300°F, temperatura mínima: -20 °F. Panel de control FES Micro II, 120 V. Motor General Electric, 700 hp, 3570 rpm, 4160 V, 86,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 17-1/2 pulg. brida. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 1 pulg. de largo x 4 pies 8 pulg. de ancho x 8 pies 4 pulg. de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 40,625 horas (H4)(SR450) (ACN950) NOTA: Este paquete ya no contiene este motor.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC833.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 575/250L
  • Serial Number: 2512607
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 575/250L
  • Package SN: 88-0227-0302
  • Package Order: 88-0227-0302-09
  • Package Max Design Pressure (PSIG): 250

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: FES
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 250L
  • Compressor SN: 2512607
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 250
  • Compressor Run Time Hours: 40625
  • Fixed/Variable VI: 3.6
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 3489

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: FES
  • Micro Control Panel Description: Micro II control panel

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 700
  • Motor RPM: 3570
  • Motor Voltage: 4160
  • Motor Amps: 86.3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 254T

Dimensions:

  • Length (Inches): 157
  • Width (Inches): 56
  • Height (Inches): 100
  • ACN: 950

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575/250L (FES 250L, 700 HP 4160 V, panel de control micro FES)