Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575 HC / Mycom 250L. Modelo: 575-HE / 250L. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Desplazamiento: 1.670 cfm. Panel de control: modelo: 385V. Presión de prueba de fugas: 313. Presión de prueba hidrostática: 470. Separador de aceite: MAWP: 250 PSI a 200ºF. MDMT: 200ºF. Radio: extremos elípticos. Bomba: bomba vikinga. Motor: 7,5 hp, 1175 rpm, 230/460 V, 20,4/10,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto. (1) 4 pulgadas de diámetro. puerto. (2) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 40074 horas (H4) (ACN950-87).

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF1521.15
  • Manufacturer: FES
  • Model: 575HE / 250L
  • Serial Number: 2512-773
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 575HE / 250L
  • Package SN: 2512-773

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: FES
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 575-HE
  • Compressor SN: 2512-773
  • Compressor Run Time Hours: 40074
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 3182

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Description: model: 385V, S/N: 87-0259-0301-02

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Frame Size: 254T

Dimensions:

  • Length (Inches): 156
  • Width (Inches): 53
  • Height (Inches): 114
  • ACN: 950-87

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575HE / 250L (FES 575-HE, panel de microcontrol)