Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 64 (Kobe, 100 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
Paquete compresor de tornillo FES Kobe 1991. Modelo 64. El compresor tiene las siguientes marcas: 890620; RS12SGB; H1253373. La capacidad a +20 °F es de aproximadamente 74 toneladas o a -20 °F de succión aproximadamente 33 toneladas de capacidad. Motor Ram Industries, 100 hp, 3532 rpm, 230/460 V, 230/115 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Tuthill, modelo: 1311007103. Motor eléctrico Franklin, 1-1/2 hp, 208/230 V, 4.0/2.0 FLA, 4.5/2.25 SFA, 60/50 Hz, trifásico. Panel de control FES Micro Master, alimentación: 120 V, 15 FLA, 60 Hz, monofásico. Recipiente a presión: Nat'l Bd: 5268. MAWP: 300 psi. a 200 °F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. de diámetro, (1) puerto de 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 8 pies LX 3 pies 6 pulgadas WX 5 pies 9 pulgadas H. Tiempo de funcionamiento del compresor: 33755 horas (H4) (ACN300).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW954.45
- Manufacturer: FES
- Model: 64
- Serial Number: 91-9505-1301-02
- Compressor Type: Screw
- Package Included? Yes
- Stage Type: High Stage
Package Details
- Package Manufacturer: FES
- Package Model: 64
- Package SN: 91-9505-1301-02
- Package Max Design Pressure (PSIG): 300
Screw Compressor Details
- Compressor Included? Yes
- Compressor Manufacturer: Kobe
- # Compressors in Package: 1
- Compressor Run Time Hours: 33755
- Oil Separator Included? No
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? Yes
- Micro Control Panel Manufacturer: FES
- Micro Control Panel Description: Micro Master Control Panel
Motor Starter Details
- Motor Starter Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: RAM Industries
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor RPM: 3532
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 230/115
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 96
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 69
- ACN: 300
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991
- Spec Sheet Available: Yes