Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU

Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU

1990 Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU. Modelo: 775 / 320 SU. S/N: 3251360. Tiempo de funcionamiento del compresor: 48.093 horas. Etapa alta. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Separador de aceite FES, S/N: 900529, Nat'l Bd: 5216, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Panel de control FES Micro II, Modelo: 775, S/N: 90-0423-0301-02. Bomba FES, S/N: 11522823. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 25,2/12,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 5 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto (SR450). FQ

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC827.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775 / 320 SU
  • Número de serie: 3251360

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU