Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 4160 V, panel de control micro Mycom)

Paquete de compresor de tornillo rotativo reforzador FES 775 / Mycom 320-SU-LX. Modelo: 775 / 320 SU-LX. S/N: 3251382. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Capacidad nominal: 254,0 toneladas a 255,0 bhp con una temperatura de succión de -35 °F y una temperatura de descarga de 20 °F. CV por tonelada: 1.000. Desplazamiento: 2230 cfm. Separador de aceite FES, S/N: 81280, Junta Nacional: 1366, MAWP: 250 psi a 300 °F a -20 °F. Radio de la cabeza: 2:1. Grosor de la cabeza: 0,375 pulg. Grosor de la carcasa: 0,375 pulg. Motor Toshiba, 250 hp, 3540 rpm, 4160 V, 58/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, Modelo: AK 28A, S/N: 1008100. Panel de control Mycom Mypro-M. Salida: 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 15 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (SR500) (ACN1450)


Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC807.
  • Manufacturer: FES
  • Model: 775
  • Serial Number: 3251382
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: Low Stage (Booster)

Package Details

  • Package Manufacturer: FES
  • Package Model: 775

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Mycom
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: 320 SU-LX
  • Compressor SN: 3251382
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 1366

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: Mycom
  • Micro Control Panel Description: Mypro-M Control Panel

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Toshiba
  • Motor Horsepower(HP): 250
  • Motor RPM: 3540
  • Motor Voltage: 4160
  • Motor Amps: 58/32
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 185
  • Width (Inches): 57.5
  • Height (Inches): 88
  • ACN: 1450

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1982
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 4160 V, panel de control micro Mycom)