FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 200 HP

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 200 HP

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush. Modelo: 550-B / 2516. Capacidad nominal: 217 toneladas a 192 BHP utilizando R-717 (amoniaco). Compresor Dunham - Bush, modelo: 2616. Presión de prueba de fuga 313 psig, Hyd. Presión de prueba: 470. Desplazamiento 1668 cfm. Configuración Vi: 3.6. Toshiba World Energy Series, motor de inducción trifásico: Modelo: B2002VLG3UD ODP, 200 hp, 3540 rpm trifásico, 60 Hz. Diseño: B, amperios 230/460 V: 470/235, factor de servicio: 1,15, tamaño de bastidor: 4441s, servicio continuo, tipo de gabinete a prueba de goteo: TIKK. Separador de aceite: MAWP: 250 psi, MDMT 300 psi MAWT: -20F, HD RAD 2:1, HD TK.375, SHL TK.375. También cuenta con un paquete de bomba de aceite y un interruptor de temperatura De Laval Barksdale: número ML1H-H204-WS. Límites de temperatura del medio: de -100 F a 250 F. Horas en el compresor: 8453. Dimensiones totales: 12 pies 9-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JSKS03
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 550-B/ 2516
  • Número de serie: 79-0180-0305

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 200 HP