Paquetes de compresores de tornillo FES Dunham Bush
Paquete compresor de tornillo FES Dunham-Bush. Modelo 95. S/N: 4496. Presión de fuga: 313 psi. Presión hidrostática: 471 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 10 pies 10 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (Nota: el compresor no incluye el motor).
Product Details
- Cantidad en stock: HBSV001.
- Manufacturer: FES
- Model: 95
- Serial Number: 4496
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details