FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 400 HP

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 400 HP

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush. Modelo: 350/2510. Capacidad nominal: 316 toneladas a 414 bhp con una temperatura de succión de 10 °F, una temperatura de condensación de 95 °F y un subenfriamiento de líquido de 10 °F. Desplazamiento: 1061 cfm. Controles FES Micro II E. Toshiba World Energy Series, motor de inducción trifásico: Modelo: B4002VLG3B3, 400 hp, 3540 rpm, 460 V, 470 amperios, factor de servicio: 1,15, 60 Hz, trifásico. Horas en el compresor: 33774. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFF0186.120
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 350 / 2510

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

FES / Dunham - Paquete compresor de tornillo Bush - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente