Receptor de amoníaco horizontal FES (48 x 192 pulgadas, 1755 galones)

Receptor de amoníaco horizontal FES (48 x 192 pulgadas, 1755 galones)

Certificado por la División FES de Thermo Power Corp. York, PA, EE. UU. Receptor de alta presión. National Board: 8138. N.º de serie: 950567. MAWP: 250 PSI a 650 F. MDMT: -7 F a 250 PSI. Año de fabricación: 1995.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIR13
  • Fabricante: FES
  • Número de serie: 950567

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 192
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,755
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 8138
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -7 F @ 250 PSI
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 4.5 in. Outlet: 3.5 in.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 195
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal FES (48 x 192 pulgadas, 1755 galones)