Paquete de compresor FES Howden con compresor de tornillo reconstruido - 500 HP

Paquete de compresor FES Howden con compresor de tornillo reconstruido - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo rotativo FES Howden de 1993 con compresor de tornillo reconstruido - 500 HP. Modelo: WRV 321 / 1.93. S/N: MK4E – 101. Motor eléctrico Westinghouse World Series, 500 hp, 3576 rpm, 1160 V. Separador de aceite FES 1992, S/N: 920496. MAWP: 250 psi. a 200 °F. Enfriador de aceite Dunham-Bush. Panel de control FES Micro II. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 3.758 cfm. Compresor reconstruido por Mycom. Horas desde la reconstrucción: 38.586. Dimensiones totales: 14 pies 10 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 11 pies de alto (ACN1330).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2063.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: WRV 321 / 1.93
  • Número de serie: MK4E - 101

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de compresor FES Howden con compresor de tornillo reconstruido - 500 HP