Panel de microcontrol FES II
Panel de control FES Micro II. Modelo: 1335B. Alimentación: 120 V, 25 FLA, 60 Hz, monofásica. El panel de control FES Micro II puede proporcionar monitoreo y control para numerosas zonas. Cada zona del panel se puede configurar para un monitoreo simple de la temperatura con alarmas o un control más avanzado de la estación de válvulas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie. 4 pulgadas de ancho x 2 pies. 5 pulg. H. Horas de funcionamiento: 2369,0 (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2065A
- Manufacturer: FES
- Model: 1335B
- Serial Number: 89-0300-0305